Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Kunststoff, für Senkschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-528.2-PA-117-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     528.2-PA-117-SW
EAN/GTIN:
     4045525277694
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Senkkopfschraube ohne Norm
Bügelgriffe, Kunststoff, für Senkschraube
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PA - Kunststoff
Länge l1:
117
Farbe:
SW - schwarz, RAL 9005, matt
b:
26
d1:
6.5
d2:
12
h1:
41
h2:
15
l2:
137
l3:
93
s:
7
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.044 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
728-120-A-SW
ab € 4,28*
Ähnlich
Otto Ganter
728.5-120-A
ab € 12,56*
Ähnlich
Otto Ganter
528-PA-94-6,5-SW
ab € 1,65*
Ähnlich
Otto Ganter
528.1-PA-94-M6-SW
ab € 2,77*
Ähnlich
Otto Ganter
528.3-PA-94-SW
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.