Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderknöpfe Montage durch Aufschlagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-519.1-18-B8
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     519.1-18-B8
EAN/GTIN:
     4045525269118
Suchbegriffe:
Zylinderknopf
zylinderknopf ganter
zylinderknopf
Bei Verwendung von Zylinderknöpfen GN 519.1 erübrigt sich das Gewinde am Schaft. Zur Montage werden sie durch leichte Schläge mit einem Schonhammer aufgetrieben, das Schaftende soll leicht gerundet oder gefast (30°) sein. Die Knöpfe sitzen absolut vibrationsfest.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
18
Bohrungsdurchmesser d2:
B 8
Werkstoff:
PP - Kunststoff
d3:
15
l1:
40
l2 min.:
28
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.007 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 156 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 520 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
819-22-B8
ab € 2,69*
Ähnlich
Otto Ganter
519-14-M5
ab € 0,97*
Ähnlich
Otto Ganter
519.6-24-M8
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.