Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltemagnete mit Haken / mit Ringöse (GN 50.6-HF-16-A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-50.6-HF-16-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     50.6-HF-16-A
EAN/GTIN:
     4045525097582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haltemagnet
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse

Haltemagnete GN 50.6 bilden in Kombination mit dem Stahlgehäuse und dem Kunststoffring ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet.

Weitere Informationen:
Magnetwerkstoff:
HF - Hartferrit
Durchmesser d1:
16
Form:
A - mit Haken
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.006 kg
Weitere Suchbegriffe: Ösenschraube, ringschraube ganter, ringschraube, Haltemagnete, Magnet, Magnete, Scheibenmagnet, Scheibenmagnete
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 320 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
70.2-NBR-16-SW
ab € 0,65*
Ähnlich
Otto Ganter
51.7-ND-22-A
ab € 6,60*
Ähnlich
Otto Ganter
70.1-20-ZB
ab € 0,40*
Ähnlich
Otto Ganter
51.9-ND-18-13-SW
ab € 4,07*
Ähnlich
Otto Ganter
70-12-A-ST
ab € 0,36*
Ähnlich
Otto Ganter
111.2-150-C-BL
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.