Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltestangen / Halterohre, rund, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-480.1-D16-350-NI-OS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     480.1-D16-350-NI-OS
EAN/GTIN:
     4045525097254
Suchbegriffe:
Konstruktionsrohr
edelstahl konstruktionsrohre
otto ganter konstruktionsrohr
Die Außenmaße der Haltestangen / Halterohre GN 480.1 sind auf die Verwendung mit Klemmhaltern abgestimmt. Halterohre können zusätzlich als Kabeldurchführung verwendet werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Bohrung d1:
D 16
Länge l:
350
Form:
OS - ohne Skala
k:
20
d2:
13
Durchmesser d1:
D12 - D20
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.184 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
480.3-D8-30-90-NI
ab € 3,01*
Ähnlich
Otto Ganter
991-D10-SW
ab € 0,0709*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.