Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Klemmhalter, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-476-B8-8-W-MT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     476-B8-8-W-MT
EAN/GTIN:
     4045525639133
Suchbegriffe:
T-Klemmhalter
T-Klemmverbinder
t klemmhalter
Die T-Klemmhalter GN 476 (Form W) dienen als Alternative zu Kreuz-Klemmhaltern GN 475, wenn hohe Winkelkräfte gefordert werden. Die Klemmschrauben am Klenmmgewinde d4 sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch Klemmhebelsets GN 511 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 8
Durchmesser d3:
8
Oberfläche:
MT - matt, gleitgeschliffen
Form:
W - mit Bolzen
Werkstoff:
AL - Aluminium
d4 Klemm- gewinde:
M 4
d5:
M 4
k:
16
l1:
16
l2:
13
l3:
26
l4:
5.5
t:
8
Klemmhebel für d4:
511-M4-16
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.025 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,47*
Ähnlich
Otto Ganter
511-M4-14
ab € 2,94*
Ähnlich
Otto Ganter
476-B8-B8-A-MT
ab € 4,73*
Ähnlich
Otto Ganter
475-B8-B8-ELS
ab € 13,03*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-V10-100-AL-LS
ab € 9,49*
Ähnlich
Otto Ganter
191-B10-B10-2-SW
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.