Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrehbare Kreuz-Klemmhalter, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-475-B10-B8-MT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     475-B10-B8-MT
EAN/GTIN:
     4045525798786
Suchbegriffe:
Kreuz-Klemmhalter
Kreuz-Klemmverbinder
Kreuzklemmhalter
Kreuzklemmverbinder
Die verdrehbaren Kreuz-Klemmhalter GN 475 verbinden Stangen und Rohre innerhalb des Klemmhaltersystems unter einem beliebig einstellbaren Winkel. Bei gelöster Winkelverstellung bleiben die Klemmhalterhälften formschlüssig verbunden. Die Klemmschrauben der Klemmgewinde d3 / d4 sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch Klemmhebelsets GN 511 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 10
Bohrung d2:
B 8
Oberfläche:
MT - matt, gleitgeschliffen
Werkstoff:
AL - Aluminium
d3 Klemm- gewinde:
M 5
d4 Klemm- gewinde:
M 4
k1:
20
k2:
16
l1:
58
l2:
15.5
l3:
13
m:
29.5
s1 Vierkant:
8
Klemm- hebel für d3:
511-M5-20
für d4:
511-M4-16
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.049 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
490-8-8-A-MT
ab € 7,30*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,47*
Ähnlich
Otto Ganter
511-M4-14
ab € 2,94*
Ähnlich
Otto Ganter
474-B8-B8-MT
ab € 4,76*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-V10-100-AL-LS
ab € 9,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.