Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Klemmhalter mit Verstellspindel, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-474.3-B16-S-ELS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     474.3-B16-S-ELS
EAN/GTIN:
     4045525887633
Suchbegriffe:
Parallel-Klemmhalter
Parallel-Klemmverbinder
parallel klemmhalter
Parallel-Klemmhalter mit Verstellspindel GN 474.3 werden verwendet, um Mess- oder Prüfaufbauten fein zu justieren. Über die Grobskalierung am Umfang des Stellrads lässt sich der Parallel-Klemmhalter in 0,1 mm-Schritten verstellen. Bei Verwendung von {Qv:2be663ce-81f5-48ca-b0ec-64bd87cd3ddd} in Form LS mit Längsskala bietet deren Skala eine Orientierung bei der Voreinstellung.
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 16
Form:
S - mit vier Zylinderschrauben
Oberfläche:
ELS - eloxiert, schwarz
Werkstoff:
AL - Aluminium
a Hub max.:
24
d2:
26
d3:
M 6
d4:
M 6
k:
20
l1 max.:
64
l2:
91
l3:
20.5
m:
50
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.256 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,47*
Ähnlich
Otto Ganter
477-B8-MT
ab € 3,44*
Ähnlich
Otto Ganter
474-B8-B8-MT
ab € 4,76*
Ähnlich
Otto Ganter
487-B10-Q-M5-I-1-EL
ab € 24,30*
Ähnlich
Otto Ganter
474.1-B8-B8-MT
ab € 6,51*
Ähnlich
Otto Ganter
476-B8-B8-A-MT
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.