Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkurbeln, Gusseisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-468-200-V19-F
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     468-200-V19-F
EAN/GTIN:
     4045525256378
Suchbegriffe:
DIN 468
DIN 468 Handkurbel
DIN 468 Kurbel
Handkurbel DIN 468
Die Nabenbohrungen d1 H7 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Weitere Informationen:
Länge l:
200
Vierkant s:
V 19
Form:
F - mit festem Griff
Werkstoff:
GGG - Gusseisen (GGG)
e min. (Spalte 1):
25.2
Bohrung filtercolumn:
17
d2:
44
h1:
44
h2:
21
h3 ≈:
78
h4 ≈ Form D:
96.5
Form F:
90
Ø Ballengriff:
28
Bohrungskennzeichen:
V - mit Vierkant
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.999 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
98-AL-16-D
ab € 6,28*
Ähnlich
Otto Ganter
269-80-B10
ab € 17,47*
Ähnlich
Otto Ganter
39-ST-16-D
ab € 2,84*
Ähnlich
Otto Ganter
471-80-B10
ab € 9,20*
Ähnlich
Otto Ganter
469-63-V10-F
ab € 10,31*
Ähnlich
Otto Ganter
570-50-B6
ab € 5,90*
Ähnlich
Otto Ganter
471.1-50-B8
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.