Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkurbeln, Gusseisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-468-125-B10-D
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     468-125-B10-D
EAN/GTIN:
     4045525255913
Suchbegriffe:
DIN 468
DIN 468 Handkurbel
DIN 468 Kurbel
Handkurbel DIN 468
Die Nabenbohrungen d1 H7 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Weitere Informationen:
Länge l:
125
Bohrung d1:
B 10
Form:
D - mit drehbarem Griff
Werkstoff:
GGG - Gusseisen (GGG)
Bohrung filtercolumn:
10
d2:
34
h1:
34
h2:
14
h3 ≈:
55
h4 ≈ Form D:
76
Form F:
72
Ø Ballengriff:
22
Bohrungskennzeichen:
B - Bohrung
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.477 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
98-AL-16-D
ab € 6,28*
Ähnlich
Otto Ganter
269-80-B10
ab € 17,47*
Ähnlich
Otto Ganter
39-ST-16-D
ab € 2,84*
Ähnlich
Otto Ganter
471-80-B10
ab € 9,20*
Ähnlich
Otto Ganter
469-63-V10-F
ab € 10,31*
Ähnlich
Otto Ganter
570-50-B6
ab € 5,90*
Ähnlich
Otto Ganter
471.1-50-B8
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.