Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckbuchsen, für Rundrohre, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-448-D20-D16-M8
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     448-D20-D16-M8
EAN/GTIN:
     4045525096073
Suchbegriffe:
Einsteckbuchse
Rohreinsteckbuchse
einsteckbuchsen pvc
ganter einsteckbuchse
Einsteckbuchsen GN 448 ermöglichen die Montage von Schrauben in Rohren. Sie werden dabei über den leicht konisch zulaufenden Einsteckteil im Rohr gehalten. Die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zu bleibenden Verformungen oder zum Bruch der Einsteckbuchse kommen kann.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
D 20
Innendurchmesser d2:
D 16
Gewinde d3:
M 8
Werkstoff:
PA - Kunststoff
l1:
23
l2:
5
Statische Belastbarkeit in N M8 ... M16:
4500
passend für Konstruktionsrohre GN 990:
D 20
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.017 kg
Weitere Suchbegriffe: einsteckbuchsen rundrohr
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
992.5-D20-M8
ab € 6,07*
Ähnlich
Otto Ganter
992-D20-M8
ab € 3,62*
Ähnlich
Otto Ganter
448-V20-V16-M8
ab € 1,70*
Ähnlich
Otto Ganter
348-30-27-M8
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.