Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenmuttern, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-444.2-M12-16
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     444.2-M12-16
EAN/GTIN:
     4045525253506
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
In Kombination mit Stiftschrauben (z.B. DIN 913 oder DIN 6379) lassen sich mit Augenmuttern GN 444.2, Augenschrauben in verschiedensten Längen realisieren. Außerdem kann z.B. in Verbindung mit Zylinderschrauben DIN 912 eine schwenkbare Spannschraube geschaffen werden. Die Maße d2, d3 und s entsprechen DIN 444. Als Lagerbolzen können in den Größen M6, M8, M10 und M12, Bundschrauben GN 732.1 eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 12
Augendurchmesser d2:
16
Werkstoff:
ST - Stahl
d3:
32
d4:
16
Länge l:
34
s:
17
t min.:
16
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.101 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
732.1-M5-6-5-ST
ab € 1,07*
Ähnlich
Otto Ganter
752-6-M6
ab € 2,48*
Ähnlich
Otto Ganter
913.3-M3-3-MS
ab € 1,44*
Ähnlich
Otto Ganter
6379-M6-50
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.