Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalen-Klappgriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-425.8-120-CR-SW-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     425.8-120-CR-SW-B
EAN/GTIN:
     4045525858343
Suchbegriffe:
Maschinen-Klappgriff
Maschinenklappgriff
Schalen-Klappgriff
maschinenklappgriff ganter
Die Schalen-Klappgriffe GN 425.8 werden eingesetzt, wenn der Griff in eingeklapptem Zustand nicht bzw. max. 3 mm vorstehen darf. In der Form A wird der Klappgriff in beiden Endstellungen durch gefederte Druckstücke gehalten. Die Form B hingegen stellt den Klappgriff nach dem Loslassen mittels Federrückstellung immer in die Ausgangsstellung zurück, so dass dieser nicht gegebenenfalls störend hervorsteht.
Weitere Informationen:
Werkstoff Griff:
CR - Stahl, verchromt
Länge l1:
120
Oberfläche Schale:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Form:
B - mit Federrückstellung des Griffs in die eingeklappte Stellung
l2:
170
l3:
65
l4:
141
l5:
142
l6:
60
m1:
154
m2:
49
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.360 kg
Weitere Suchbegriffe: schalen klappgriff
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
425.2-NI-6-55-GS
ab € 15,53*
Ähnlich
Otto Ganter
425.5-100-NI
ab € 12,51*
Ähnlich
Otto Ganter
825.1-90-SW
ab € 12,67*
Ähnlich
Otto Ganter
825.2-90-SW
ab € 12,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.