Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-418.2-14-M6-12-R
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     418.2-14-M6-12-R
EAN/GTIN:
     4045525044067
Suchbegriffe:
Spiralspannschraube
Spiralspannschrauben GN 418.2 stellen ein stabiles, kompaktes Klemmelement, bei kleinem Einbauraum und einfachster Handhabung dar. Die in der Tabelle angebenen Spannkräfte F beziehen sich auf das maximal zulässige Anzugsmoment und der angegebenen Einschraubtiefe t.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
14
Gewinde d2:
M 6
Gewindelänge l:
12
Form:
R - Spannen durch Rechtsdrehung (d~2~ = Rechtsgewinde)
Werkstoff:
ST - Stahl
Istmaß:
14.2
h1:
5
h2:
4.5
r1:
6.1
r2:
7.1
s1:
1.44
s2:
1
sw:
4
x:
5.4
z:
6.4
Max. Anzugs- moment in Nm:
5
Max. Spann- kraft F in kN:
0.3
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.002 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.