Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleich-Elemente, niedrige Ausführung, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-350.1-45-13,5-A-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     350.1-45-13,5-A-ST
EAN/GTIN:
     4045525496965
Suchbegriffe:
Ausgleich-Element
Nivellierelement
ganter nivellierelement
nivellierelement
Ausgleich-Elemente GN 350.1 werden zum Nivellieren, Justieren und Verbinden eingesetzt, wenn kleine Bauhöhen gegeben sind. Sie bestehen aus einem Schrauben-Oberteil und einem Muttern-Unterteil. Über ein Feingewinde ist eine stufenlose und präzise Einstellung, sowie Nachstellung mittels Hakenschlüssel DIN 1810 möglich. Ein Sicherungsring dient als Höhenbegrenzung für die max. Verstellhöhe.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Außendurchmesser d1:
45
Bohrungsdurchmesser d2:
13.5
Form:
A - ohne Kontermutter
d3:
M 30 x 1,5
h1 Form A:
22
Form AK:
29
h2 Form A:
29
h3 Ver- stell- weg:
7
für Schraube:
M 12
Statische Belastbarkeit F in kN F1:
120
F2:
80.4
Hakenschlüssel:
1810-A45-50
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.207 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
350.5-25-6,6-27-ST
ab € 33,17*
Ähnlich
Otto Ganter
350.2-25-6,6-35-ST
ab € 28,55*
Ähnlich
Otto Ganter
350-25-6,6-A-ST
ab € 18,56*
Ähnlich
Otto Ganter
1810-A16-20
ab € 5,54*
Ähnlich
Otto Ganter
350.3-25-ST
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.