Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleich-Elemente, niedrige Ausführung, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-350.1-32-9-AK-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     350.1-32-9-AK-ST
EAN/GTIN:
     4045525864894
Suchbegriffe:
Ausgleich-Element
Nivellierelement
ganter nivellierelement
nivellierelement
Ausgleich-Elemente GN 350.1 werden zum Nivellieren, Justieren und Verbinden eingesetzt, wenn kleine Bauhöhen gegeben sind. Sie bestehen aus einem Schrauben-Oberteil und einem Muttern-Unterteil. Über ein Feingewinde ist eine stufenlose und präzise Einstellung, sowie Nachstellung mittels Hakenschlüssel DIN 1810 möglich. Ein Sicherungsring dient als Höhenbegrenzung für die max. Verstellhöhe.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Außendurchmesser d1:
32
Bohrungsdurchmesser d2:
9
Form:
AK - mit Kontermutter
d3:
M 20 x 1
h1 Form A:
18
Form AK:
24
h2 Form A:
23
h3 Ver- stell- weg:
5
für Schraube:
M 8
Statische Belastbarkeit F in kN F1:
65
F2:
48
Hakenschlüssel:
1810-A30-32
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.118 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
350.5-25-6,6-27-ST
ab € 33,38*
Ähnlich
Otto Ganter
350.2-25-6,6-35-ST
ab € 28,47*
Ähnlich
Otto Ganter
350-25-6,6-A-ST
ab € 18,56*
Ähnlich
Otto Ganter
1810-A16-20
ab € 5,54*
Ähnlich
Otto Ganter
350.3-25-ST
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.