Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, aushängbar, Zink-Druckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-337-ZD-60-60-A-2-SR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     337-ZD-60-60-A-2-SR
EAN/GTIN:
     4045525793262
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Scharniere, aushängbar, Zink-Druckguss
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
Breite l1:
60
Länge l2:
60
Form:
A - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben
Oberfläche:
SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Kennziffer:
2 - festes Lager (Stift) links
d1:
8.3
d2:
8
h1:
15
h2:
8
h3:
8.5
h4:
17
l3:
26
m1:
36
m2:
36
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.160 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2374-ST-40-150-SW
ab € 2,77*
Ähnlich
Otto Ganter
2370-NI-30-1-MT
ab € 0,37*
Ähnlich
Otto Ganter
337-NI-40-40-A-1-GS
ab € 8,07*
Ähnlich
Otto Ganter
128.2-60-NI
ab € 7,88*
Ähnlich
Otto Ganter
2372-NI-30-MT
ab € 1,04*
Ähnlich
Otto Ganter
160.1-35-64
ab € 2,92*
Ähnlich
Otto Ganter
160-28-64-A
ab € 3,27*
Ähnlich
Otto Ganter
128.2-60-AL
ab € 2,80*
Ähnlich
Otto Ganter
128-40-ST
ab € 1,14*
Ähnlich
Otto Ganter
337.1-40-40-4-A-1-SW
ab € 2,53*
Ähnlich
Otto Ganter
161.1-15-63-SW
ab € 4,96*
Ähnlich
Otto Ganter
237-ZD-30-30-A-SW
ab € 2,95*
Ähnlich
Otto Ganter
161.2-32-63-R-SW
ab € 5,64*
Ähnlich
Otto Ganter
237-ZD-63-50-A-SW
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.