Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Bedienteile
>
Handrad
>
Sicherheitshandrad
>
Artikel
Sicherheits-Handräder mit Gleitlager (GN 321.4-140-K14-D-DR)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-321.4-140-K14-D-DR
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
321.4-140-K14-D-DR
EAN/GTIN:
4045525179165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Sicherheits-Handrad
Sicherheitshandrad
handrad ganter
Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
140
Bohrung d2:
K 14
Form:
D - mit drehbarem Stahlgriff
Kennzeichnung:
DR - Einkuppeln durch Drücken
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.706 kg
... >
1.3 Drehen mit Handrädern und Kurbeln
>
Sicherheits-Handräder
>
GN 321.4 Sicherheits-Handräder mit Gleitlager
Weitere Suchbegriffe:
handrad
,
Handräder
,
Sicherheitshandräder
,
Sicherheits-Handräder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 101,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Drehbare Zylindergriffe, Kunststoff / Stahl, Achsteil Stahl (GN 598-KT-14-M6)
Otto Ganter
598-KT-14-M6
€ 3,47*
Ähnlich
Scheibenhandräder, blank, Radkranz poliert (GN 321-80-B10-A)
Otto Ganter
321-80-B10-A
€ 14,54*
Ähnlich
Sicherheits-Handräder mit Gleitlager (GN 323.4-125-K12-A-ZI)
Otto Ganter
323.4-125-K12-A-ZI
€ 78,64*
Ähnlich
Sicherheits-Handräder mit Nadellager (GN 321.5-125-K12-A-ZI)
Otto Ganter
321.5-125-K12-A-ZI
€ 102,65*
Ähnlich
Sicherheits-Handräder mit Nadellager (GN 323.5-125-K12-A-ZI)
Otto Ganter
323.5-125-K12-A-ZI
€ 98,70*
Ähnlich
Sicherheits-Handräder, Aluminium (GN 321.6-140-K12-A)
Otto Ganter
321.6-140-K12-A
€ 101,48*
Ähnlich
Sicherheits-Handräder,feststehender Lagerflansch (GN 327-160-K14-A-1)
Otto Ganter
327-160-K14-A-1
€ 188,18*
Ähnlich
Vorlegescheiben, Stahl, brüniert (GN 184-12)
Otto Ganter
184-12
€ 0,76*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.