Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federbolzen, Stahl / Kunststoff-Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-313-10-AK-2-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     313-10-AK-2-ST
EAN/GTIN:
     4045525743120
Suchbegriffe:
Federbolzen
Maschinen-Federbolzen
federbolzen 10mm
federbolzen
Bei Federbolzen GN 313 ist der Bolzen in der unbetätigten Stellung nicht vorstehend. Er kann von Hand bzw. bei den Formen D und DK mechanisch (Pneumatikzylinder, Kurvenscheibe etc.) betätigt werden und steht dann nur für die Dauer der Betätigung vor. Mit Hilfe des Innengewindes bei Kennziffer 2 an der Druckseite können z.B. Sonderdruckbolzen oder ein Gestänge betätigt werden. Die als Zubehör erhältlichen Schraubendreher GN 613.1 verkürzen die Montagezeit und erleichtern das Gegenhalten beim Kontern. Der Schraubendreher wird dazu seitlich zwischen Knopf und Führung eingeschoben und greift dann in den Schlitz der Führung ein.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Bolzendurchmesser d1:
10
Form:
AK - mit Knopf, mit Kontermutter
Kennziffer:
2 - Bolzen mit Innengewinde
d2:
M 20 x 1,5
d3:
M 6
d4:
28
l1:
11
l2:
43
l3 ≈:
78
t min.:
12
Federdruck in N Anfang:
22
Ende:
50
Artikel-Nr. Schraubendreher:
613.1-10
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.120 kg
Weitere Suchbegriffe: ganter federbolzen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
313-5-A-1-NI
ab € 6,94*
Ähnlich
Otto Ganter
412.1-35-M8-1
ab € 2,46*
Ähnlich
Otto Ganter
613-5-A
ab € 3,43*
Ähnlich
Otto Ganter
613.1-5
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.