Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffstangen, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-310-10-100-A-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     310-10-100-A-NI
EAN/GTIN:
     4045525168107
Suchbegriffe:
Griffstange
Kugelknopf ohne Norm
griffstange form a
griffstange
Griffstangen GN 310 lassen sich sehr universell zum Bewegen und Bedienen einsetzen. Das Betätigen von Hydraulikventilen und Schaltnaben eines Spiralexzenters sind Beispiele für die Verwendung dieser Normelemente.
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser d1:
10
Länge l1:
100
Form:
A - Kugelknopf DIN 319
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Gewinde:
M 8
d3:
25
l2:
11
l3:
22.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.063 kg
Weitere Suchbegriffe: ganter griffstange
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
310-8-63-A-ZB
ab € 1,79*
Ähnlich
Otto Ganter
150.5-24-B10
ab € 12,41*
Ähnlich
Otto Ganter
150-24-B10
ab € 6,90*
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C
ab € 0,29*
Ähnlich
Otto Ganter
919-24-B8
ab € 5,68*
Ähnlich
Otto Ganter
719-15-M6
ab € 0,98*
Ähnlich
Otto Ganter
519-14-M5
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.