Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentstützen, Aluminium, für konfigurierbare Vierkant-Lineareinheiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-296.2-30-MT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     296.2-30-MT
EAN/GTIN:
     4045525913776
Suchbegriffe:
Drehmomentstütze
drehmomentstütze
Drehmomentstützen GN 296.2 werden für den Anbau eines Stellungsanzeigers oder einer Klemmplatte an konfigurierbaren Vierkant-Lineareinheiten benötigt. Die Drehmomentstützen sind aus Aluminium hergestellt und werden kraftschlüssig an der Verstelleinheit geklemmt. Sie sichern durch die radial einseitig offene Nut den Stellungsanzeiger bzw. die Klemmplatte gegen Verdrehen.
Weitere Informationen:
Vierkant s:
30
Oberfläche:
MT - matt, gleitgeschliffen
Werkstoff:
AL - Aluminium
b:
40
h:
43.5
Länge l:
12
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.025 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 22 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
9234-18-50-A-SW
ab € 21,99*
Ähnlich
Otto Ganter
9734-30-A
ab € 11,41*
Ähnlich
Otto Ganter
9034-30-1-OR
ab € 114,37*
Ähnlich
Otto Ganter
9534-18-3-R-ST-AN-OR
ab € 40,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.