Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-291-30-150-L1-SCR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     291-30-150-L1-SCR
EAN/GTIN:
     4045525128927
Suchbegriffe:
Rohrklemmverbinder-Lineareinheit
Neben den in der Tabelle angegebenen Standard-Hublängen der Lineareinheiten GN 291 kann innerhalb der maximalen Hublängen jeder Hub realisiert werden. Innerhalb des Rohrklemmverbinder-Programmes stehen die verschiedensten Bauteile zur Verfügung, um die Lineareinheiten zu befestigen und zu Verfahrschlitten auszubauen. Um die Verstellung bzw. Positionierung der Verfahrschlitten zu messen, können digitale oder analoge Stellungsanzeiger angebaut werden. Des Weiteren kann das Führungsrohr mit einer Längsskala versehen werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
SCR - Stahl, verchromt
Außendurchmesser d1:
30
Länge l1:
150
Form:
L1 - Linksgewinde, Wellenzapfen einseitig
max. Hub:
1250
Gewinde- spindel:
TR14x4
d2:
8
d3:
M 4
l2 Gesamt- länge:
l1+205
l3:
102.5
l4:
16
m1:
23
m2:
38
für Passfeder DIN 6885:
A2x2x12
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.890 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,60*
€ 255,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,70*
€ 250,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,84*
€ 239,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,31*
€ 235,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,71*
€ 225,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
492-18-100-R1-SCR
ab € 422,42*
Ähnlich
Otto Ganter
491-18-100-R1-SCR
ab € 277,21*
Ähnlich
Otto Ganter
9234-18-50-A-SW
ab € 21,83*
Ähnlich
Otto Ganter
131.1-G18-B18-2-SW
ab € 35,51*
Ähnlich
Otto Ganter
292-18-120-RL1-SCR
ab € 315,31*
Ähnlich
Otto Ganter
295-18-6-1
ab € 16,92*
Ähnlich
Otto Ganter
291.1-30-100-R1-SCR
ab € 182,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.