Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenläufer (GN 2424-18-N-X)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-2424-18-N-X
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2424-18-N-X
EAN/GTIN:
     4045525960794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laufrollen
Laufrollenführung
Laufrollenführungen
Laufschiene

Rollenläufer GN 2424 werden zusammen mit Laufschienen GN 2422 zu Laufrollenführungen aufgebaut. Eingesetzt werden diese im Maschinen- und Vorrichtungsbau für das Verfahren von Anlagenteilen in linearer Richtung.

Je nach Form der Rollenläufer lassen sich diese axial bzw. radial zu den Laufrollenachsen befestigen. In Abhängigkeit von der Laufschienenform sind passende Abstreifer montiert, in der Form N sind zusätzlich Längsdichtungen (Dichtlippen in Längsrichtung) angebracht.

Weitere Informationen:
Höhe h1 (Form N):
18
Form:
N - Normal-Rollenläufer, mittige Anordnung
Ausführung:
X - mit Abstreifer für Festlager-Laufschiene (X-Schiene)
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.063 kg
Weitere Suchbegriffe: Laufschienen, Rollenläufer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 83,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2428-18-U
€ 10,05*
Ähnlich
Otto Ganter
2424.1-8-8
€ 2,96*
Ähnlich
Otto Ganter
2426-18-B-2RS
€ 15,83*
Ähnlich
Otto Ganter
2422-18-240-40-UT
€ 30,98*
Ähnlich
Otto Ganter
2494-30-K3-X
€ 72,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.