Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelarmige Spannmuttern, Edelstahl-Feinguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-206.1-25-M12-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     206.1-25-M12-NI
EAN/GTIN:
     4045525595507
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
spannmutter m12
klemmmutter
Doppelarmige Spannmuttern, Edelstahl-Feinguss
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl-Feinguss
Durchmesser d1:
25
Anschlussgewinde d2:
M 12
a:
11
b:
18
h1:
18
h2 ≈:
55
l ≈:
87
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.196 kg
Weitere Suchbegriffe: otto ganter spannmutter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
99.8-16-M8
ab € 6,35*
Ähnlich
Otto Ganter
99.7-16-M8
ab € 2,83*
Ähnlich
Otto Ganter
206.1-16-M8
ab € 2,77*
Ähnlich
Otto Ganter
206-16-M8-NI
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.