Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannmuttern, Stahlguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-206-40-M20
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     206-40-M20
EAN/GTIN:
     4045525081482
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
klemmmutter m20x1
klemmmutter
Spannmuttern, Stahlguss
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
40
Anschlussgewinde d2:
M 20
Werkstoff:
ST - Stahl
a:
18
b:
28
h1:
28
h2 ≈:
84
Länge l ≈:
140
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.518 kg
Weitere Suchbegriffe: otto ganter spannmutter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
206.1-16-M8
ab € 2,78*
Ähnlich
Otto Ganter
99-50-M6-M
ab € 2,87*
Ähnlich
Otto Ganter
206-16-M8-NI
ab € 4,34*
Ähnlich
Otto Ganter
99.5-63-M8
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.