Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannmuttern, Stahlguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-206-32-M16
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     206-32-M16
EAN/GTIN:
     4045525081451
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
spannmutter m16
klemmmutter
Spannmuttern, Stahlguss
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
32
Anschlussgewinde d2:
M 16
Werkstoff:
ST - Stahl
a:
15
b:
22
h1:
22
h2 ≈:
66
Länge l ≈:
109
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.248 kg
Weitere Suchbegriffe: otto ganter spannmutter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
206.1-16-M8
ab € 2,77*
Ähnlich
Otto Ganter
99-50-M6-M
ab € 2,90*
Ähnlich
Otto Ganter
206-16-M8-NI
ab € 4,37*
Ähnlich
Otto Ganter
99.5-63-M8
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.