Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannmuttern, Stahlguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-206-20-M10
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     206-20-M10
EAN/GTIN:
     4045525081314
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
klemmmutter m10
klemmmutter
Spannmuttern, Stahlguss
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
20
Anschlussgewinde d2:
M 10
Werkstoff:
ST - Stahl
a:
9
b:
14
h1:
14
h2 ≈:
44
Länge l ≈:
70
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.063 kg
Weitere Suchbegriffe: otto ganter spannmutter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
206.1-16-M8
ab € 2,78*
Ähnlich
Otto Ganter
99-50-M6-M
ab € 2,87*
Ähnlich
Otto Ganter
206-16-M8-NI
ab € 4,34*
Ähnlich
Otto Ganter
99.5-63-M8
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.