Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Klemmstative, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-177-13-100-116-DGB
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     177-13-100-116-DGB
EAN/GTIN:
     4045525656086
Suchbegriffe:
Universal-Klemmstativ
universal klemmstativ
Mit dem Universal-Klemmstativ GN 177 kann die Befestigungslasche GN 177.1 schnell und sicher in die gewünschte Lage gebracht und dort positioniert werden. Die neigbare Halterohr-Aufnahme im Sockel hat elf Rastpositionen. Mit jeweils nur einer Klemmschraube (Innensechskant) werden der Sockel, das Kreuzstück und die Befestigungslasche GN 177.1 an den Halterrohren in der gewünschten Position festgeklemmt. Das Zahnprofil des Halterohres verhindert ein unerwünschtes Verdrehen, unabhängig vom Anzugsmoment der Klemmschraube.
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
13
Armlänge l1:
100
Höhe l2:
116
Farbe der Abdeckkappe:
DGB - gelb, RAL 1021, glänzend
Werkstoff:
KT - Kunststoff
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.109 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
177.1-13-A
ab € 2,14*
Ähnlich
Otto Ganter
177.4-13-100
ab € 1,42*
Ähnlich
Otto Ganter
177.3-13
ab € 2,15*
Ähnlich
Otto Ganter
177.2-13-DSW
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.