Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenschrauben mit langem Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-1524-M6-50
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1524-M6-50
EAN/GTIN:
     4045525058545
Suchbegriffe:
Augenschraube (ohne Norm)
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
Augenschrauben GN 1524 haben ein längeres Gewinde, als Augenschrauben DIN 444. Als Lagerbolzen können bei den Größen M8, M10 und M12 Bundschrauben GN 732.1 eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 6
Länge l1:
50
Werkstoff:
ST - Stahl
l2:
40
d2:
6
d3:
12
s:
8
d4:
6
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.010 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
444.2-M6-8
ab € 5,37*
Ähnlich
Otto Ganter
444-M5-50
ab € 2,90*
Ähnlich
Otto Ganter
732.1-M5-6-5-ST
ab € 1,06*
Ähnlich
Otto Ganter
752-6-M6
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.