Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffleisten, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-130.3-108-B4,5-SG
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     130.3-108-B4,5-SG
EAN/GTIN:
     4045525757929
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
Griffleisten GN 130.3 mit Bohrung B 4,5 sind zur Befestigung mit Blechschrauben der Gewindegröße ST 4,8, wie z.B. Linsenkopf-Blechschrauben nach DIN ISO 7049, vorgesehen.
Weitere Informationen:
Länge l1:
108
Bohrung d2:
B 4,5
Farbe:
SG - schwarzgrau, RAL 7021, matt
Werkstoff:
PA - Kunststoff
b1:
60
b2:
26.5
b3:
11
h1:
20.5
h2:
17.5
l2:
71
l3:
91
t2:
15.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.032 kg
Weitere Suchbegriffe: ganter griffleisten, griffleisten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
430-110-SW
ab € 3,17*
Ähnlich
Otto Ganter
730-110-SW
ab € 3,86*
Ähnlich
Otto Ganter
130.2-120-M4-SG
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.