Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link USB 3.0 7-Port Hub mit 2 Ladeanschlüssen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link USB 3.0 7-Port Hub mit 2 Ladeanschlüssen
TP-Link USB 3.0 7-Port Hub mit 2 Ladeanschlüssen
Artikel-Nr.:
     C1363-UH720 V1
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     UH720 V1
EAN/GTIN:
     845973010041
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Hub
docking station
USB 3.0 7-Port Hub mit 2 Ladeanschlüssen
UH720


Erhöhen Sie die Anzahl der verfügbaren Ports
Der UH720 ist perfekt für alle, die einen Computer mit nur einem oder zwei USB-Anschlüssen haben und einen einfacheren Zugriff auf zusätzliche Anschlüsse wünschen, ohne zwischen Geräten wechseln zu müssen.

10x Datenübertragungsgeschwindigkeit
Ausgestattet mit USB 3.0-Anschlüssen kann der UH720 einen 1080p-Film in weniger als 2 Minuten und 18 Sekunden übertragen, während er mit einem USB-Hub mit USB 2.0-Anschlüssen 7 Minuten und 36 Sekunden dauert. Die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit hängt von der Einstellung des angeschlossenen Geräts ab.

Zusätzliche 2 Ladeanschlüsse für alle Ihre Geräte
Zusätzliche 2 USB-Anschlüsse, die 2,4-A-Ausgänge unterstützen, wurden speziell für das ultraschnelle Laden entwickelt. Es lädt die meisten über USB geladenen Geräte, egal ob Geräte mit großem Akku wie Tablet und Smartphone oder Geräte mit kleinem Akku wie intelligente tragbare Geräte, mit voller Geschwindigkeit auf.

Exklusive TP-Link Smart Charging-Technologie zum schnellen Aufladen erfunden
Die TP-Link Smart Charging-Technologie identifiziert die angeschlossenen Geräte auf intelligente Weise und liefert automatisch die schnellstmögliche Ladung an Ihre Smartphones, Tablets oder andere über USB geladene Geräte, um die Ladezeit zu minimieren.

Schützen Sie sowohl Ihre Geräte als auch wertvolle Daten
UH720 verfügt über ein ausgeklügeltes Schaltungsdesign mit mehrere Schutz für Ihre Geräte gegen Überhitzung , Überstrom, Überspannung und Kurzschluss. Ein eingebauter Überspannungsschutz schützt sowohl Ihre Geräte als auch Ihre Daten bei der Datenübertragung. UH720 unterstützt Hot-Swap-USB-Anschlüsse, die sicher verbunden und getrennt werden können, während der Computer eingeschaltet ist und läuft.

Betrachten Sie Design
Eine dunkelweiße LED-Anzeige am Netzschalter hilft bei der Anzeige des Verbindungsstatus. In ähnlicher Weise zeigen 7 dunkelweiße LED-Anzeigen hinter jedem USB-Anschluss auch an, ob die Geräte ordnungsgemäß angeschlossen sind.
Weitere Informationen:
Chipsatz:
VIA VL812
Warentarifnummer (HS):
84719000
Anzahl Anschlüsse:
9
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
9
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
209 mm
Verpackungshöhe:
86 mm
Paketgewicht:
540 g
Breite:
165 mm
Tiefe:
65.5 mm
Höhe:
17.5 mm
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Kabellänge:
1 m
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Netzteiltyp:
USB
Eingangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
2.24 A
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.