Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link 1m Direct Attach SFP+ Kabel für 10 Gigabit Verbindungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link 1m Direct Attach SFP+ Kabel für 10 Gigabit Verbindungen
TP-Link 1m Direct Attach SFP+ Kabel für 10 Gigabit Verbindungen
TP-Link 1m Direct Attach SFP+ Kabel für 10 Gigabit Verbindungen
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-SM5220-1M
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SM5220-1M
EAN/GTIN:
     4897098682722
Suchbegriffe:
Business-Switch
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
Dieses Produkt hat folgende Eigenschaften
Ein passives zweiadriges Kabel von 1 Meter Länge und zwei SFP+-Anschlüssen auf jeder Seite eignen den TL-SM5220-1M für Verbindungen über kurze Entfernungen. Das DAC bietet eine kostengünstige Möglichkeit zur Verbindung innerhalb von Racks
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85447000
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 80 °C
Verpackungsbreite:
295 mm
Verpackungstiefe:
315 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Paketgewicht:
340 g
Kabellänge:
1 m
Kabeltyp:
DAC
Anschluss 1:
SFP+
Anschluss 2:
SFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
InfiniBand-Protokoll:
Ja
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: SFP-Modul, SFP Switch, SFP+ Kabel, sfp+ kabel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.