Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link 5-Port 2.5G Desktop Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link 5-Port 2.5G Desktop Switch
TP-Link 5-Port 2.5G Desktop Switch
TP-Link 5-Port 2.5G Desktop Switch
TP-Link 5-Port 2.5G Desktop Switch
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-SG105-M2
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG105-M2
EAN/GTIN:
     6935364052898
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
soho switch
Upgrade auf ein superschnelles, futuristisches Netzwerk
5/8-Port 2.5G Desktop Switch

Schalten Sie die höchste Leistung von
2,5-G-Multi-Gig-Bandbreite und -Geräten frei

Als Flaggschiff der 2.5G-Produkte bieten die 5/8-Port-Desktop-Switches mit 5/8 × 2,5-Gigabit-Ports die höchste Leistung Ihrer Multi-Gig-Bandbreite und -Geräte und bieten eine Switching-Kapazität von bis zu 25/40 Gbit/s. 3-Gang-Verbindungen (100 MB / 1G / 2,5G) mit automatischer Aushandlung erfassen die Verbindungsgeschwindigkeiten und passen sich intelligent an die Kompatibilität und optimale Leistung aller Ihrer Geräte an, einschließlich 2,5G NAS, 2,5G PCIe-Adapter, Spielekonsole, VR-Gaming, 2,5G WiFi 6 AP, 4K-Video, Desktop und mehr.

Leistungsstarke Leistung für reibungslose LAN-Partys
Nie wieder eine verzögerte LAN-Party veranstalten. Erleben Sie die beispiellose Geschwindigkeit und geringere Latenz und priorisieren Sie den Spielverkehr mit QoS. Beginnen wir mit dem beispiellosen reibungslosen Spiel!

Ideal für Home Entertainment

Genießen Sie pufferfreie 4K-Videos
Genießen Sie pufferfreie 4K-Mehrkanalvideos mit Freunden und Familie für Filmabende mit maximaler Unterhaltung.

Weitere 2.5GE LAN-Ports für WiFi 6-Netzwerke
Erweitern Sie die 2.5GE LAN-Ports Ihrer WiFi 6-Router und verbinden Sie weitere Geräte - alle mit maximal 2,5 Gbit/s.

Ideal für kleine und Home Office
Arbeiten Sie im Büro oder zu Hause mit blitzschnellen Verbindungen zu Arbeitsstationen, Desktop-Computern und WiFi 6-Zugangspunkten.

Schalte das echte WLAN 6
Die beste Option, um das volle Bandbreitenpotential von WiFi 6-Zugangspunkten mit 2,5-G-Kabelverbindungen auszuschöpfen.

Sofortige Übertragung für Workstations
Sichern Sie Computerdateien sofort und speichern Sie sie mit erhöhter Übertragungsgeschwindigkeit im NAS-Speicher. Verschwenden Sie keine Zeit.

2.5G Superschnelle Geschwindigkeiten
ohne Kabelwechsel

Makellos in vorhandene Gigabit-Ethernet-Netzwerkinfrastrukturen integriert, 2,5-mal schnellere Geschwindigkeiten mit normalen Cat5e-Ethernet-Kabeln, ohne dass ein Upgrade auf Cat6-Verkabelung erforderlich ist, wodurch die Verkabelungskosten und der Aufwand reduziert werden.

Leiser Betrieb mit
branchenführendem lüfterlosem Design

Das revolutionäre lüfterlose Design sorgt für einen beispiellosen geräuschlosen Betrieb, ideal für jedes Haus oder Geschäft. Das robuste Metallgehäuse, das Desktop- / Wandmontage-Design und das professionelle Wärmeableitungsdesign eignen sich gut für verschiedene Umgebungen.

Einfach Plug and Play für den Internetzugang
Ein Plug-and-Play-Design ermöglicht eine einfache Bereitstellung, ohne dass ein Techniker erforderlich ist. Auto MDI / MDIX macht Crossover-Kabel überflüssig.

Flexible Bereitstellungsoptionen
Das vielseitige Montagesystem bietet Ihnen die Flexibilität, den 2.5G-Schalter auf einem Desktop zu platzieren oder an einer Wand zu montieren.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Switch-Typ:
Unmanaged
Zertifizierung:
CE, FCC ,RoHS
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
Schnellstartübersicht:
Ja
Breite:
209 mm
Tiefe:
126 mm
Höhe:
26 mm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Wärmeableitung:
41.32 BTU/h
Energiequelle:
Gleichstrom
Netzteil enthalten:
Ja
Eingangsstrom:
1 A
Eingangsspannung:
12 V
Stromverbrauch (max.):
12.11 W
MAC-Adressentabelle:
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
25 Gbit/s
Transferrate:
18.6 Mpps
Store-and-Forward:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
10000
Datenpaket-Pufferspeicher:
1.5 MB
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
315 mm
Verpackungshöhe:
70 mm
Paketgewicht:
870 g
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Anzahl installierten SFP Module:
0
Anzahl installierte SFP Module:
0
Anzahl 2.5G Ethernet (Kupfer)-Ports:
5
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 47,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.