Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK 16-Port Gigabit Smart Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK 16-Port Gigabit Smart Switch Bild 1
TP-LINK 16-Port Gigabit Smart Switch Bild 1
TP-LINK 16-Port Gigabit Smart Switch Bild 2
TP-LINK 16-Port Gigabit Smart Switch Bild 3
TP-LINK 16-Port Gigabit Smart Switch Bild 4
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-SG1016PE
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG1016PE
EAN/GTIN:
     6935364098865
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
tplink poe switch 16 port

TP-LINK 16-Port Gigabit Smart Switch

Produktfunktionalitäten
Der TL-SG1016PE ist ein 16-Port-Gigabit-Desktop-/Rack-Switch mit 8 PoE+-Ports. Er bietet eine einfache Möglichkeit, Ihr Netz zu vergrößern und liefert Daten und Energie über ein einziges Ethernetkabel. Mit einer PoE-Gesamtleistung von 124W (bis zu 30W pro Port) ist der TL-SG1016PE in der Lage, auch Geräte mit hoher Leistungsaufnahme (wie z.B. Accesspoints, IP-Kameras und IP-Telefone) zu speisen. Zudem unterstützt er innovative Energiesparmechanismeh, so dass der TL-SG1016PE bis zu 75% Energie einspart und so auch noch eine umweltfreundliche Lösung darstellt.

PoE
8 Ports am TL-SG1016PE unterstützen den Standard "Power over Ethernet Plus" (PoE+), wodurch er in der Lage ist, IEEE802.3af/at-kompatible Geräte automatisch zu erkennen und mit elektrischer Energie zu versorgen. Dies geschieht über das Ethernetkabel, so dass Sie am Einsatzort des "Powered Device" (z.B. Accesspoint, IP-Kamera oder IP-Telefon) keine Steckdose benötigen.

Überlastungsschutz
Der TL-SG1016PE verfügt über eine Prioritätsschaltung, die das System vor Überlastung bewahrt. Wird die PoE-Gesamtleistung überschritten, werden stets die aktiven Ports mit geringster Priorität abgeschaltet.

Portpriorität
Die höchste Priorität hat Port 1, die geringste Port 8 (Port 1 > Port 2 > Port 3 > Port 4 > Port 5 > Port 6 > Port 7 > Port 8). Verbrauchen beispielsweise die Ports 1, 2, 3 und 5 jeweils 30W (was das Maximum pro Port darstellt), beträgt die Systemleistung insgesamt 120W (die PoE-Max-LED leuchtet grün, wenn alle PoE-Geräte 110W oder mehr brauchen). Wird nun ein Powered Device mit 20W an Port 4 angeschlossen, schaltet das System Port 5 ab. Ports 1, 2 und 3 werden weiterhin versorgt.

Einfache Nutzung
Der TL-SG1016PE ist so gestaltet, dass er auf einfachste Weise installiert werden kann. Er erfordert keine Konfiguration. Dadurch, dass er Desktop- und Rackmontage unterstützt und überragende Performance und Qualität bietet, stellt TP-Links 16-Port-Gigabit-Switch TL-SG1016PE eine gute Wahl für kleine Erweiterungen Ihres Heim- oder Büronetzes dar.

Hauptmerkmale

  • 16 10/100/1000Mbit/s-RJ45-Ports
  • 8 PoE+-Ports, die Daten und Energie über ein einziges Kabel übertragen können
  • Speist IEEE802.3af/at-kompatiblen Geräte
  • Einfache Einrichtung, Plug and Play
  • Konfigurierbar über Weboberfläche und Konfigurationstool

HARDWARE-FUNKTIONEN

  • Standards und Protokolle:
    • IEEE802.3
    • IEEE802.3u
    • IEEE802.3ab
    • IEEE802.3x
    • IEEE802.1q
    • IEEE802.1p
  • Schnittstelle:16 10/100/1000Mbit/s-Ethernet-Ports, alle mit Autoabstimmung und Auto-MDI/MDIX
  • Kabel:
    • 10BASE-T: UTP-Kategorien 3, 4, 5 (maximal 100m)
    • EIA/TIA-568 100Ω STP (maximal 100m)
    • 100BASE-TX: UTP-Kategorien 5, 5e (maximal 100m)
    • EIA/TIA-568 100Ω STP (maximal 100m)
    • 1000BASE-T: UTP-Kategorien 6 oder höher (maximal 100m)
    • EIA/TIA-568 100Ω STP (maximal 100m)
  • Anzahl Lüfter:1
  • Spannungsversorgung:100..240V/50..60Hz Wechselspannung
  • Energieverbrauch:Maximal 124,4W (230V/50Hz)
  • PoE-Ports:
    • Standard: IEEE802.3at
    • PoE-Ports: Ports 1 bis 8
    • PoE-Gesamtleistung: 110W
  • Abmessungen (B*T*H):294mm*180mm*44mm

PERFORMANCE

  • Switchingkapazität: 32Gbit/s
  • Paketweiterleitungsrate: 23,8Mpps
  • MAC-Adresstabelle: 8k
  • Paketpufferspeicher: 4,1Mbit
  • Jumbo-Frames: 9kB

SOFTWARE-FUNKTIONEN

  • Quality of Service:
    • Portbasierende/802.1p-/DSCP-Priorität
    • 4 Prioritätswarteschlangen
    • Datenratenbegrenzung
    • Storm-Control
  • Layer2-Funktionen:
    • IGMP-Snooping V1/V2/V3
    • Link-Aggregation
    • Port-Mirroring
    • Kabeltest
    • Loop-Prevention
  • VLAN:
    • Bis zu 128 VLANs aus 4k VLAN-IDs
    • MTU-/Port-/Tag-VLAN
  • Verwaltung:
    • Weboberfläche
    • Easy-Smart-Configuration-Utility
  • Übertragungsmethode:Store-and-Forward

SONSTIGES

  • Zertifizierung:
    • FCC
    • CE
    • RoHS
  • Verpackungsinhalt:
    • TL-SG1016PE
    • Spannungskabel
    • Installationsanleitung
    • CD
    • Rackmontagesatz
    • Gummifüßchen
  • Systemanforderungen:Microsoft® Windows® (für das Utility)
  • Umgebung:
    • Betriebstemperatur: 0°C..40°C
    • Lagertemperatur: -40°C..70°C
    • Betriebsfeuchtigkeit: 10%..90%, nicht kondensierend
    • Lagerfeuchtigkeit: 5%..90%, nicht kondensierend
Weitere Informationen:
Garantie:
lebenslange Garantie
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 16port, 16-Port Gigabit Smart Switch
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,62*
€ 163,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,34*
€ 158,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TP-Link
TL-SG108PE
ab € 42,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.