TP-LINK TL-SG1008P 8-Port Gigabit Desktop Switch with 4-Port PoE
Produktfunktionalitäten
Der 8-Port-10/100-Desktop-Switch TL-SF1008P ermöglicht eine nahtlose Netzwerkverbindung. Er kombiniert 10- und 100Mbps-Netzwerkfähigkeiten.
Power over Ethernet
4 der 8 Autoabstimmungs-RJ45-Ports (Port 1 bis 4) des Switches unterstützen Power over Ethernet (PoE). Diese PoE-Ports können PoE-kompatible Netzwerkgeräte automatisch erkennen und IEEE802.3af-Powered-Devices (PDs) mit Strom versorgen. Der elektrische Strom wird dabei zusammen mit den Daten über ein einziges Kabel transportiert. So können Sie Ihr Netzwerk einfach und problemlos dort erweitern, wo keine Stromleitungen oder Steckdosen vorhanden sind, jedoch PoE-fähige Geräte wie Accesspoints, IP-Kameras oder IP-Telefone betrieben werden sollen.
Verhalten bei Überlastung
Der TL-SF1008P hat eine Prioritäts*-Funktion, die dabei hilft, das System zu schützen, wenn die Systemleistung überbeansprucht wird. Sobald der gesamte Stromverbrauch der PoE-gespeisten Geräte größer oder gleich 57W ist, werden unter den PoE-Ports Prioritäten zugeordnet. Das System entscheidet dann über die Stromverteilung und schaltet die Energiezufuhr am Port mit der niedrigsten Priorität ab.
Port-Priority-Funktion
*Port-Priority: (Port 1 > Port 2 > Port 3 > Port 4): Diese Funktion ist dazu da, das System zu schützen, wenn die PoE-Leistung überbeansprucht wird. Nutzen die Ports 1, 2 und 4 jeweils die maximale Leistungsabgabe von 15,4W pro Port, beträgt die Gesamtleistung 46,2W. Wird noch ein zusätzliches Powered Device mit 12W an Port 3 angeschlossen, schaltet das System Port 4 ab, um Schäden am Gerät zu vermeiden. Das bedeutet, dass an Port 1 und 2 jeweils 15,4W und an Port 3 12W verbraucht werden können. An Port 4 wird keine Leistung abgegeben.
Einfache Handhabung
Der TL-SF1008P ist Dank Plug&Play einfach zu installieren. Er erfordert keinerlei Konfiguration. Mit seinem kompakten Desktop-Design und seiner performanten Leistung ist TP-LINKs TL-SF1008P eine großartige Wahl zur Erweiterung Ihres Heim- oder Büronetzes.