Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK TL-SF1008P Netzwerk Switch POE (8 Ports, 8x LAN-Ports)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK TL-SF1008P Netzwerk Switch POE (8 Ports, 8x LAN-Ports) Bild 1
TP-LINK TL-SF1008P Netzwerk Switch POE (8 Ports, 8x LAN-Ports) Bild 1
TP-LINK TL-SF1008P Netzwerk Switch POE (8 Ports, 8x LAN-Ports) Bild 2
TP-LINK TL-SF1008P Netzwerk Switch POE (8 Ports, 8x LAN-Ports) Bild 3
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-SF1008P
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SF1008P
EAN/GTIN:
     6935364020682
Datenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
tp link 8 port poe switch

TP-LINK TL-SF1008P Netzwerk Switch POE (8 Ports, 8x LAN-Ports)

Der 8-Port-10/100-Desktop-PoE-Switch TL-SF1008P ermöglicht eine nahtlose Netzwerkverbindung. Er kombiniert ein 100-Mbps-Fast-Ethernet mit 10-Mbps-Ethernet-Netzwerkfähigkeiten.

4 der 8 Autoabstimmungs-RJ45-Ports (Port-1 bis Port-4) des Switchs unterstützen die Power-over-Ethernet(PoE)-Funktion. Diese PoE-Ports können PoE-Geräte automatisch erkennen und IEEE802.3af-Powered-Devices (PDs) versorgen. In dieser Situation wird der elektrische Strom zusammen mit den Daten in einem einzigen Kabel transportiert. Das Gerät macht es möglich, Ihr Netzwerk dort zu erweitern, wo es keine Stromleitungen oder Steckdosen gibt, und wo man Geräte wie Accesspoints, IP-Kameras oder IP-Telefone etc. betreiben will.

Der TL-SF1008P hat eine Prioritäts*-Funktion, die dabei hilft, das System zu schützen, wenn die Systemleistung überbeansprucht wird. Wenn der gesamte Stromverbrauch der PoE-PDs größer oder gleich 53W ist, werden unter den PoE-Ports Prioritäten zugeordnet. Das System entscheidet dann über die Stromverteilung und wird die Energiezufuhr am Port mit der niedrigsten Priorität abschalten.

*Priorität (Port 1> Port 2> Port 3> Port 4): Diese Funktion ist dazu da, das System zu schützen, wenn die PoE-Leistung überbeansprucht wird. Wenn zum Beispiel die Ports 1, 2 und 4 jeweils 15,4W (Maximale Power pro Port 15,4 W) benutzen, beträgt die Gesamtleistung 46,2W (die PoE-Max-LED ist dann rot). Wenn ein zusätzliches PD mit 10W an Port 3 angeschlossen wird, wird das System Port 4 abschalten, um das Schäden zu vermeiden. Das bedeutet, dass an Port 1 und 2 jeweils 15,4W und an Port 3 10W verbraucht werden können. An Port 4 wird keine Leistung abgegeben.

Der TL-SF1008P ist einfach zu installieren und zu verwenden. Er erfordert keinerlei Konfiguration. Mit dem Desktop-Design, der hervorragenden Leistung und der Qualität ist der 8-Port-10/100-Desktop-PoE-Switch TL-SF1008P von TP-LINK eine großartige Wahl zur Erweiterung Ihres Heim- oder Büronetzes.

Weitere Informationen:
Garantie:
lebenslange Garantie
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 8 port, tplink, TP-LINK, Netzwerk, network
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
TL-PoE10R
ab € 7,24*
Ähnlich
TP-Link
TL-PoE150S
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.