Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Tapo S200D Extern Intelligenter dimmer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Tapo S200D Extern Intelligenter dimmer Weiß
TP-Link Tapo S200D Extern Intelligenter dimmer Weiß
Artikel-Nr.:
     C1363-TAPO S200D
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TAPO S200D
EAN/GTIN:
     4897098680209
Suchbegriffe:
Dimmer
Dimmerschalter
Dimmschalter
Schaltaktor
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietyp:
CR2032
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Breite:
86 mm
Tiefe:
23.7 mm
Höhe:
86 mm
Typ:
Intelligenter dimmer
Bauart:
Extern
Steuerung:
Tasten, Drehregler
Produktfarbe:
Weiß
Funkfrequenz:
886 - 922 MHz
Dimmbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.