Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link DS-PMA-C+ Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 2488,32 Mbit/s SFP 1490 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link DS-PMA-C+ Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 2488,32 Mbit/s SFP 1490 nm
TP-Link DS-PMA-C+ Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 2488,32 Mbit/s SFP 1490 nm
TP-Link DS-PMA-C+ Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 2488,32 Mbit/s SFP 1490 nm
TP-Link DS-PMA-C+ Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 2488,32 Mbit/s SFP 1490 nm
Artikel-Nr.:
     C1363-DS-PMA-C+
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     DS-PMA-C+
EAN/GTIN:
     4897098687505
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
3.3 V
Produktfarbe:
Edelstahl
Hot-Swap:
Ja
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
2488.32 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt:
Ja
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel):
9/125 µm
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
20000 m
Wellenlänge:
1490 nm
Tx-Wellenlänge (max.):
1490 nm
Rx-Wellenlänge (max.):
1310 nm
Tx-Leistung (min):
3 dBmW
Tx-Leistung (max):
7 dBmW
Rx-Leistung (max):
-30 dBmW
Rx-Leistung (min):
-12 dBmW
Weitere Suchbegriffe: Optical Link Module, optical link module, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 57,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.