Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY STREAM Tastatur Büro USB QWERTZ Schweiz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY STREAM Tastatur Büro USB QWERTZ Schweiz Schwarz
CHERRY STREAM Tastatur Büro USB QWERTZ Schweiz Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-JK-8500CH-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-8500CH-2
EAN/GTIN:
     4025112090257
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
ergonomische Tastatur
CHERRY steht für höchste Ansprüche an Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und unvergleichliches Tippgefühl. Das CHERRY STREAM KEYBOARD verbessert was schon Millionen zufriedene Anwender beim Vorgängermodell schätzten. Der Klassiker wird in ein neues Zeitalter gehoben.

Gerade im Büroumfeld werden Eingabegeräte als tägliche Weggefährten stundenlang eingesetzt. Hier setzt das STREAM KEYBOARD Maßstäbe und hat das Potential zur absoluten Lieblingstastatur.

Die Mixtur aus konventionellem Design, einer Prise Eleganz und schlichtem Purismus zeichnen die Tastatur für besonders viele Geschmäcker als den idealen Begleiter im Büro und Zuhause aus. Dank integrierter Metallplatte punktet das STREAM KEYBOARD trotz der schlanken Bauweise mit idealer Verwindungssteifigkeit und Stabilität. Auch die beiden Aufstellfüße und acht Gummipads auf der Unterseite sorgen im ein- und ausgeklappten Zustand für einen festen Stand.

Ein unvergleichliches Tippgefühl und kompromisslose Präzision stehen seit jeher mit der Scherentechnologie aus dem Hause CHERRY in Verbindung. Besonderes Augenmerk wurde bei der Entwicklung auf die Lautstärke beim Tippen gelegt. Die Geräuschentwicklung konnte im Vergleich zum ohnehin leisen Vorgängermodell noch weiter reduziert werden. Dies macht die Tastatur zur ersten Wahl für Büros mit vielen Arbeitsplätzen oder wenn Sie gerne leise schreiben.

Unsere sorgfältige Materialauswahl sorgt dafür, dass sich die Buchstaben deutlich lesbar von den Tasten abheben und Sie ermüdungsfrei arbeiten können.

Die direkt in der Taste eingebauten Status-LEDs für CAPS LOCK, NUM- und SCROLL LOCK sind eine Besonderheit, die sonst nur in weit höheren Preisklassen verwendet werden. Die roten Status-LEDs zeigen Ihnen so z.B. auf den ersten Blick, ob die Feststelltaste gedrückt ist.

10 praktische Zusatztasten erleichtern die Arbeit im Office und für Multimedia-Anwendungen gleichermaßen. Darunter befinden sich sechs gängige Tasten zur Steuerung Ihres Multimedia Players. Zusätzlich ermöglicht Ihnen die Browser-, E-Mail und Taschenrechnerfunktion jederzeit einen unkomplizierten Zugriff auf häufig verwendete Befehle. Eine Sperren-Taste ermutigt den Benutzer sich vor dem Verlassen des Arbeitsplatzes auf Knopfdruck abzumelden. Dies ist vor allem im Büroumfeld von
unschätzbarem Wert.

Trotz dieser Zusatztasten werden keine separaten Treiber benötigt. Das STREAM KEYBOARD funktioniert per Plug&Play.

Gerade im Arbeitsumfeld ist die Einhaltung von Richtlinien, Qualitäts- und Umweltzielen obligatorisch. Auch für CHERRY gehören diese Ziele zur Unternehmensphilosophie. Wir haben uns daher erfolgreich um die Auszeichnung „Blauer Engel“ bemüht. Mit dem GS-Siegel „Geprüfte Sicherheit“ wird dem Produkt darüber hinaus die Einhaltung aller relevanten europäischen Richtlinien und Verordnungen bescheinigt, die mit dem Schutz der Gesundheit zu tun haben.

Suchen Sie einen zuverlässigen Begleiter, der Sie im Arbeitsalltag wie im Privaten nicht im Stich lässt? Das CHERRY STREAM KEYBOARD ist die perfekte Wahl.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
463 x 163 x 18 mm
Tastaturgewicht:
910 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
20 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Handgelenkauflage:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Spritzwassergeschützt
Empfohlene Nutzung:
Büro
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Schweiz
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
105
Lebensdauer der Tastaturtasten:
20 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Anzahl der Sachnelltasten:
10
Multimedia-Tasten:
Ja
Zertifizierung:
cURus VDE-GS CE FCC
Verpackungsbreite:
480 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
24 mm
Paketgewicht:
1100 g
Kabellänge:
1.8 m
Weitere Suchbegriffe: ergonomische tastatur
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
€ 93,65*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
€ 82,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.