Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY DC 2000 Tastatur Maus enthalten Universal USB QWERTY Englisch, Italienisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY DC 2000 Tastatur Maus enthalten Universal USB QWERTY Englisch, Italienisch Schwarz
CHERRY DC 2000 Tastatur Maus enthalten Universal USB QWERTY Englisch, Italienisch Schwarz
CHERRY DC 2000 Tastatur Maus enthalten Universal USB QWERTY Englisch, Italienisch Schwarz
CHERRY DC 2000 Tastatur Maus enthalten Universal USB QWERTY Englisch, Italienisch Schwarz
CHERRY DC 2000 Tastatur Maus enthalten Universal USB QWERTY Englisch, Italienisch Schwarz
CHERRY DC 2000 Tastatur Maus enthalten Universal USB QWERTY Englisch, Italienisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-JD-0800IT-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-0800IT-2
EAN/GTIN:
     4025112085475
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
458 x 170 x 20 mm
Tastaturgewicht:
530 g
Produktabmessungen (B x T x H):
109 x 62 x 37 mm
Mausgewicht:
90 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1200 DPI
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
50 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Empfohlene Nutzung:
Universal
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Membran Key Switch
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Englisch, Italienisch
Eingabegerät:
Maustasten
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Zertifizierung:
c-tick, UL, CE, FCC, TÜV-Süd/GS
Verpackungsbreite:
546 mm
Verpackungstiefe:
198 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
896 g
Kabellänge:
1.8 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 49,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.