Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY DW 8000 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Schweiz Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY DW 8000 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Schweiz Silber, Weiß
CHERRY DW 8000 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Schweiz Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1305-JD-0310CH
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-0310CH
EAN/GTIN:
     4025112087509
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Maus mit Tastatur
Puristisches Design-Desktop mit extra flachem Tastenanschlag
CHERRY DW 8000 ist CHERRY Technologie in puristisch repräsentativen Design. Schön, flach, hochwertig. Noch langlebiger dank abriebfester Tastenbeschriftung.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
441 x 165 x 18 mm
Tastaturgewicht:
722 g
Produktabmessungen (B x T x H):
107 x 60 x 27 mm
Mausgewicht:
127 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Bewegung Auflösung:
2000 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
2
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
Integrierte Batterie
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Silber, Weiß
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatursprache:
Schweiz
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
109
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Zweck:
Universal
Frequenzband:
2.4 - 2.483 GHz
Empfängerdimensionen (B x T x H):
42 x 18 x 8 mm
Empfängergewicht:
6 g
Paketgewicht:
1184 g
Kabellose Reichweite:
10 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.