Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY SLIDEPAD ERGO Handgelenkstütze Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY SLIDEPAD ERGO Handgelenkstütze Schwarz
CHERRY SLIDEPAD ERGO Handgelenkstütze Schwarz
CHERRY SLIDEPAD ERGO Handgelenkstütze Schwarz
CHERRY SLIDEPAD ERGO Handgelenkstütze Schwarz
CHERRY SLIDEPAD ERGO Handgelenkstütze Schwarz
CHERRY SLIDEPAD ERGO Handgelenkstütze Schwarz
CHERRY SLIDEPAD ERGO Handgelenkstütze Schwarz
CHERRY SLIDEPAD ERGO Handgelenkstütze Schwarz
CHERRY SLIDEPAD ERGO Handgelenkstütze Schwarz
CHERRY SLIDEPAD ERGO Handgelenkstütze Schwarz
CHERRY SLIDEPAD ERGO Handgelenkstütze Schwarz
CHERRY SLIDEPAD ERGO Handgelenkstütze Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-JA-0650
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JA-0650
EAN/GTIN:
     4025112100338
Suchbegriffe:
Tastatur Handgelenkauflage
Tastatur Handgelenkstütze
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Das innovative CHERRY SLIDEPAD ERGO optimiert die Position des Handgelenks und Unterarms, wodurch Schmerzen beim Arbeiten mit Maus und Tastatur reduziert werden können. Obwohl Ihr Arm sich bequem in der gepolsterten Auflagefläche bettet, genießen Sie weiterhin komplette Bewegungsfreiheit. Dabei entfällt auch beim Wechsel von Maus zu Tastatur das Anheben des Arms. Stattdessen gleiten Sie einfach mühelos hin und her. Die bewegliche Auflage entlastet den Arm und animiert zu einer aufrechten Haltung. Das SLIDEPAD ERGO unterstützt im Arbeitsalltag und trägt somit auch zur Entspannung der Schultern bei. RSI (umgangssprachlich „Mausarm“ genannt), Karpal-Tunnel-Syndrom, Ellenbogenbeschwerden oder Sehnenscheidenzündung kann dadurch vorgebeugt werden. Das CHERRY SLIDEPAD ERGO ist universal einsetzbar und kann mit jeder Maus oder Tastatur verwendet werden - selbstverständlich auch mit vertikalen Mäusen. Sie können das Pad links oder rechts verwenden, oder auch beidhändig. Dabei positionieren Sie Ihren Arm dort, wo es am besten passt, vom vorderen Handgelenk bis zum hinteren Ellbogenbereich. Das CHERRY SLIDEPAD ERGO bewegt sich perfekt gleitend und reibungslos über jede Oberfläche, egal ob auf einem Mauspad oder einer glatten Schreibtischoberfläche. Auch die Reinigung oder das Desinfizieren ist durch das angenehme Material aus hochwertigem Synthetik-Leder kinderleicht und trägt zur Langlebigkeit bei. Ein elegant gestaltetes Produkt, welches perfekt zu jedem Arbeitsplatz passt. Cleanes und minimalistisches Design für maximale Ergonomie.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
146 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Verpackungshöhe:
43 mm
Paketgewicht:
145 g
Produktfarbe:
Schwarz
Einfach zu säubern:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.