Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MX 10.0N Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY MX 10.0N Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
CHERRY MX 10.0N Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
CHERRY MX 10.0N Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
CHERRY MX 10.0N Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
CHERRY MX 10.0N Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
CHERRY MX 10.0N Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-G8A-25010LVBGB-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G8A-25010LVBGB-2
EAN/GTIN:
     4025112096501
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
Die CHERRY MX 10.0N RGB Tastatur beweist eindrucksvoll, wie flach ein mechanisches Premium-Keyboard sein kann. Ermöglicht wird dies durch die Verwendung von CHERRY MX LOW PROFILE RGB SPEED Schaltern, die exklusiv in Deutschland hergestellt werden. Die gesamte Bauhöhe der USB-Tastatur beträgt gerade einmal 22 mm. Damit tippen Sie auch ohne Handballenauflage ergonomisch und bequem. Trotz dieser schlanken Eleganz fällt sofort die massive Bauweise aus Metall auf. Sogar der ausklappbare Fuß ist komplett aus Aluminium gefertigt. Als besonderes Feature klappt dieser Fuß sich automatisch wieder ein, sobald Sie die Tastatur anheben. Das Keyboard liegt stabil und rutschfest auf dem Tisch, egal ob der Standfuß aufgestellt ist oder nicht. In jeder Taste verbirgt sich eine RGB LED mit bis zu 16,8 Millionen Farben. Neben vorprogrammierten Effekten können Sie auch eigene Farben wählen, oder Einzeltasten individuell beleuchten. Sie haben die Wahl zwischen wilden Farbspielen oder dezenter einfarbiger Beleuchtung. CHERRY MX LOW PROFILE RGB SPEED Schalter halten mehr als 50 Mio. Betätigungen pro Taste aus. Trotz der geringen Bauhöhe spüren Sie mit jedem Tastendruck sofort das unnachahmliche MX-Feeling. Die Schaltcharakteristik ist linear, also ohne Klick und ohne spürbaren Widerstand. Schon nach einem Vorlaufweg von nur einem Millimeter, erfolgt der Schaltpunkt. Ein Durchdrücken bis auf den Boden ist nicht nötig. Dies erhöht nicht nur die Reaktionszeit, sondern sorgt auch dafür, dass jeder Tastendruck registriert wird. Ein entscheidender Vorteil, nicht nur für Gamer. Durch die robuste Bauweise, die extrem lange Haltbarkeit und die einstellbare Beleuchtung, eignet sich die MX 10.0N RGB nicht nur für Gamer, Creator, Vielschreiber und Enthusiasten, sondern auch für Industrieanwendungen. Das kompakte Keyboard findet überall Platz und ist damit ein echter Allrounder!
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
425 x 127 x 16 mm
Tastaturgewicht:
854 g
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
RGB-LED
Tastatur-Stil:
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
UK Englisch
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur-Switch-Technologie:
Cherry MX Low-Profile Speed
Tastatur - Tastenanzahl:
104
Lebensdauer der Tastaturtasten:
100 Millionen Zeichen
Überschlag:
N-Key-Rollover
Eingebautes memory:
Ja
Eingebauter Speicherkapazität:
8192 KB
Zertifizierung:
CE KCC China RoHS UKCA
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
450 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
1066 g
Kabellänge:
1.6 m
Abnehmbares Kabel:
Ja
Anti-ghosting:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,50*
€ 239,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,11*
€ 233,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,20*
€ 223,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,38*
€ 214,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,11*
€ 192,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUSWDBL
ab € 34,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUKWLWH
ab € 81,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.