Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY G84-4400 Tastatur USB QWERTY Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY G84-4400 Tastatur USB QWERTY Schwarz
CHERRY G84-4400 Tastatur USB QWERTY Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-G84-4400LUBIT-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-4400LUBIT-2
EAN/GTIN:
     4025112062926
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Keyboard
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
370 x 139 x 19.6 mm
Tastaturgewicht:
563 g
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatur - Tastenanzahl:
84
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zertifizierung:
c-tick, GOST-R, UL, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
400 x 195 x 32 mm
Verpackungsbreite:
400 mm
Verpackungstiefe:
195 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
720 g
Kabellänge:
1.75 m
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,11*
€ 196,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,24*
€ 158,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.