Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY TouchBoard G80-11900, black, DE Tastatur PS/2 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY TouchBoard G80-11900, black, DE Tastatur PS/2 Schwarz
CHERRY TouchBoard G80-11900, black, DE Tastatur PS/2 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-G80-11900LTMDE-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-11900LTMDE-2
EAN/GTIN:
     4025112045127
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Industrie-Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
415 x 193 x 37 mm
Tastaturgewicht:
1050 g
Kompatible Betriebssysteme:
WindowsTM 2000 / XP
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Geräteschnittstelle:
PS/2
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zertifizierung:
CE, VDE/ÜG (EN60950), cURus, FCC VCCI, BSMI, WHQL
Kabellänge:
1.75 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,35*
€ 203,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,67*
€ 198,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,12*
€ 189,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,29*
€ 181,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,46*
€ 163,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.