Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY AK-C8100F-UVS-W/GE Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY AK-C8100F-UVS-W/GE Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
CHERRY AK-C8100F-UVS-W/GE Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
CHERRY AK-C8100F-UVS-W/GE Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
CHERRY AK-C8100F-UVS-W/GE Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     C1305-AK-C8100F-UVS-W/GE
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     AK-C8100F-UVS-W/GE
EAN/GTIN:
     7061118344687
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Hygienetastatur
Reinraumtastatur
Keyboard
Die AK-C8100 ist eine hochwertige PC-Tastatur im vollen Layout. Die IP68 Vollversiegelung schützt das Tastenfeld effektive gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten. Dank des leichten Tastenanschlags und der präzisen Tastenführung ist die AK-C8100 für den Einsatz in hygienekritischen Umgebung unbedingt zu empfehlen
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
449 x 142 x 26 mm
Tastaturgewicht:
918 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
45 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Empfohlene Nutzung:
Medizinisch
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Membran Key Switch
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
105
Schlüsselfahrtstrecke:
2.5 mm
Antriebskraft:
60 g
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Zertifizierung:
CE, RoHS, FCC, EN-60601-1-2:2015
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,58*
€ 143,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.