Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY AK-C7000 Tastatur USB QWERTY US Englisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY AK-C7000 Tastatur USB QWERTY US Englisch Weiß
CHERRY AK-C7000 Tastatur USB QWERTY US Englisch Weiß
CHERRY AK-C7000 Tastatur USB QWERTY US Englisch Weiß
CHERRY AK-C7000 Tastatur USB QWERTY US Englisch Weiß
Artikel-Nr.:
     C1305-AK-C7000F-U1-W/US
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     AK-C7000F-U1-W/US
EAN/GTIN:
     4025112098277
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Reinraumtastatur
Keyboard
Tastatur
Die AK-C7000 ist eine hochwertige, kompakte PC-Tastatur im Notebook-Design. Die Silikonmembran schützt das Tastenfeld gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten. Dank des leichten Tastenanschlags und der präzisen Tastenführung ist die AK-C7000 für den Einsatz in hygienekritischen Umgebungen unbedingt zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
374 x 139 x 25 mm
Tastaturgewicht:
730 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
25 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Weiß
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Medizinisch
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Scherenschalter
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
US Englisch
Numerisches Keypad:
Ja
Windows Tasten:
Ja
Schlüsselfahrtstrecke:
2.5 mm
Antriebskraft:
60 g
Zertifizierung:
CE, RoHS, FCC, EN-60601-1-2:2015
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.