Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY AK-C7000 Tastatur USB QWERTY Norwegisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY AK-C7000 Tastatur USB QWERTY Norwegisch Weiß
CHERRY AK-C7000 Tastatur USB QWERTY Norwegisch Weiß
CHERRY AK-C7000 Tastatur USB QWERTY Norwegisch Weiß
CHERRY AK-C7000 Tastatur USB QWERTY Norwegisch Weiß
Artikel-Nr.:
     C1305-AK-C7000F-U1-W/NOR
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     AK-C7000F-U1-W/NOR
EAN/GTIN:
     7061111106930
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Reinraumtastatur
Keyboard
Tastatur
Die AK-C7000 ist eine hochwertige, kompakte PC-Tastatur im Notebook-Design. Die Silikonmembran schützt das Tastenfeld gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten. Dank des leichten Tastenanschlags und der präzisen Tastenführung ist die AK-C7000 für den Einsatz in hygienekritischen Umgebungen unbedingt zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
374 x 139 x 25 mm
Tastaturgewicht:
730 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
25 mA
Produktfarbe:
Weiß
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Medizinisch
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Scherenschalter
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Norwegisch
Numerisches Keypad:
Ja
Windows Tasten:
Ja
Schlüsselfahrtstrecke:
2.5 mm
Antriebskraft:
60 g
Zertifizierung:
CE, RoHS, FCC, EN-60601-1-2:2015
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,76*
€ 159,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.