| |
|
| Artikel-Nr.: C1305-6155173 Herst.-Nr.: 6155173 EAN/GTIN: 4025112076268 |
| |
|
| | |
| Wenn es mal etwas rauher zugeht. WetEx® schützt die Tastatur vor Verschmutzung durch Flüssigkeiten, Staub und Fremdkörpern ohne den Schreibkomfort wesentlich zu beeinträchtigen.
- Bedingt beständig gegen Motoröl - Beständig gegen Spülmittel - Beständig gegen Isopropylalkohol - WetEx® verfügt über eine Mindestlebensdauer von 10 Mio. Tastendrücken unter Normalbedingungen. - Bei der Entsorgung entsteht kein polybromiertes Dibenzodioxin oder Dibenzofuran. - Bedingt beständig gegen Benzin. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Tastaturabdeckung | Gerätetyp: | Tastatur | Markenkompatibilität: | Cherry | Kompatibilität: | G84-4700 | Produktfarbe: | Transparent | Betriebstemperatur: | -40 - 70 °C | Dicke: | 0.25 mm |
|
| | |
| | | |
| |