Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS USB-AX56 Netzwerkkarte WLAN 1775 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS USB-AX56 Netzwerkkarte WLAN 1775 Mbit/s
ASUS USB-AX56 Netzwerkkarte WLAN 1775 Mbit/s
ASUS USB-AX56 Netzwerkkarte WLAN 1775 Mbit/s
ASUS USB-AX56 Netzwerkkarte WLAN 1775 Mbit/s
ASUS USB-AX56 Netzwerkkarte WLAN 1775 Mbit/s
ASUS USB-AX56 Netzwerkkarte WLAN 1775 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1241-USB-AX56
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     USB-AX56
EAN/GTIN:
     195553022163
Suchbegriffe:
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
usb wlan adapter asus
usb wlan adapter
Weitere Informationen:
USB:
Ja
Komponente für:
PC
Plug:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
WLAN
Gewicht:
44 g
Maximale Datenübertragungsrate:
1775 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA3
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.