Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming H3 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF Gaming H3 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz, Grau
ASUS TUF Gaming H3 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz, Grau
ASUS TUF Gaming H3 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz, Grau
ASUS TUF Gaming H3 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz, Grau
ASUS TUF Gaming H3 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C1241-90YH025S-B1UA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH025S-B1UA00
EAN/GTIN:
     4718017358927
Suchbegriffe:
Asus Headsets
Gaming Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Leichtes, Widerstandsfähiges Design Das neue TUF Gaming H3 Headset wurde entwickelt, um unglaublichen Komfort und Haltbarkeit für Spieler zu bieten, die über einen längeren Zeitraum spielen oder streamen. Mit einer leichtgewichtigen Konstruktion, schnell kühlenden ASUS-Ohrpolstern, Edelstahlbügel, 50mm-ASUS-Essence-Treibern und einem luftdichten Kammerdesign, liefert das TUF-Gaming-H3-Headset ein Gaming-Erlebnis der Extraklasse und beeindruckt mit einem unglaublich satten, immersiven Klang. Unglaublich tiefer Bass & kristallklare Audio-Details Ausgestattet mit exklusiven luftdichten Kammern und ASUS-Essence-Treibern Das TUF Gaming H3 Headset verfügt über die unverwechselbaren Features der ASUS Gaming- Headsets: die exklusive luftdichte Kammer und die ASUS Essence Treiber, die für einen klareren Klang mit kräftigen Bässen sorgen und dich in ein natürlich klingendes Gaming-Erlebnis eintauchen lassen. Virtueller 7.1-Surround-Sound Die virtuelle 7.1-Surround-Sound-Technologie bietet eine verbesserte Klangpräzision, die dir einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschafft. Leichtgewichtiger Komfort Mit einem Gewicht von nur 294 Gramm ermöglicht die Leichtbauweise des TUF-Gaming-H3-Headsets einen hohen Tragekomfort bei längeren Gaming-Sessions. Schnell kühlende ASUS-Ohrpolster Das TUF-Gaming-H3-Headset ist mit schnell kühlenden ASUS-Ohrpolstern ausgestattet, die aus 100% Protein-Leder und schnell kühlendem Memory-Schaum bestehen, um ein Höchstmaß an Komfort zu bieten. Langlebige Stabilität Bügel aus Edelstahl Um den Belastungen intensiver Gaming-Action standhalten zu können, wird der Bügel des TUF Gaming H3 aus Edelstahl gefertigt. Für zusätzlichen Komfort wurde der Bügel so gestaltet, dass er einen 20% niedrigeren Anpressdruck bietet als andere Headsets. Zertifizierte, klare Kommunikation Das TUF Gaming H3 Headset ist mit einem unidirektionalen Mikrofonarm ausgestattet, der speziell für eine klare Sprachkommunikation optimiert und von führenden Kommunikationsanwendungen zertifiziert wurde. Intuitive Bedienelemente an der Hörmuschel ermöglichen eine schnelle Anpassung der Lautstärke oder die Stummschaltung des Mikrofons. Vollständige Kompatibilität mit PC, Mac, PlayStation 4 und Nintendo Switch Das TUF Gaming H3 bietet eine echte plattformübergreifende Kompatibilität, inklusive PC, MAC, PS4, Nintendo Switch, Smartphone und Xbox One – daher brauchst du kein weiteres Headset, wenn es um Konsolenspiele geht.
Weitere Informationen:
Gewicht:
294 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Audio-Adapter enthalten:
2 x 3.5mm
Schnellstartübersicht:
Ja
Anzahl:
1
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohrumschließend
Akustisches System:
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz:
20 - 20000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Treibereinheit:
50 mm
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Headset-Typ:
Binaural
Kabellänge:
1.3 m
Plug:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss:
Ja
Mikrofon-Typ:
Boom
Mikrofon-Frequenz:
50 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit:
-40 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Unidirektional
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.